Norka by RIDI - Luminaire LED à pictogramme TEGEL, vasque PC blanc opale, extensif, sans motif - 421520-E

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)

  • flux lumineux utile - 278 lm

  • système de contrôle - sans

  • mode de pose - montage en saillie (mur)

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050018034197

Réf. Sonepar

06006803419

Réf. Fournisseur

421520-E

Marque

Norka by RIDI

fonction:

éclairage d'ambiance (anti-panique)

flux lumineux utile:

278 lm

système de contrôle:

sans

mode de pose:

montage en saillie (mur)

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance du système:

4 W

type de pictogramme:

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

centralisé (source centrale)

type de batterie:

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

230...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

27

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

43

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

20 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

5 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...40 °C

température de couleur:

4000...4000 K

facteur de puissance (cos phi):

0.83

distance de visibilité du pictogramme:

28 m

largeur:

155 mm

hauteur/profondeur:

96 mm

longueur:

310 mm

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

autre

convient pour la mise en veille:

Oui

convient pour une utilisation en continue:

Oui

numéro RAL du boîtier:

7016

courant nominal:

17...17 mA

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

Luminaire de secours LED à pictogramme TEGEL, vasque PC blanc opale, extensif, sans motif, alimentation centrale

Les Atouts de la gamme:

Gamme de luminaires de secours LED. Distance de reconnaissance 28 m. Corps du luminaire résistant aux intempéries et aux UV, en matière synthétique. Installation en intérieur ou extérieur. Appareillage et module optique séparés, les rendant réparables l'un et l'autre indépendamment. IP65 et IK08. Garantie 5 ans.