Norka by RIDI - Luminaire LED à pictogramme TEGEL, vasque PC blanc opale, motif 1 - 421521-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile - 278 lm
système de contrôle - sans
mode de pose - montage en saillie (mur)
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4050018034227
Réf. Sonepar
06006000089
Réf. Fournisseur
421521-E
Marque
Norka by RIDI
fonction:
éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile:
278 lm
système de contrôle:
sans
mode de pose:
montage en saillie (mur)
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance du système:
4 W
type de pictogramme:
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme:
d’un seul côté
pictogramme inclus:
Oui
avec interrupteur à distance:
Non
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
centralisé (source centrale)
type de batterie:
autre
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
230...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
27
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
43
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
20 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
5 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...40 °C
température de couleur:
4000...4000 K
facteur de puissance (cos phi):
0.83
distance de visibilité du pictogramme:
28 m
largeur:
155 mm
hauteur/profondeur:
96 mm
longueur:
310 mm
type de câblage:
terminaison
type de connexion:
autre
convient pour la mise en veille:
Oui
convient pour une utilisation en continue:
Oui
numéro RAL du boîtier:
7016
courant nominal:
17...17 mA
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
Les Atouts de la gamme:
Gamme de luminaires de secours LED. Distance de reconnaissance 28 m. Corps du luminaire résistant aux intempéries et aux UV, en matière synthétique. Installation en intérieur ou extérieur. Appareillage et module optique séparés, les rendant réparables l'un et l'autre indépendamment. IP65 et IK08. Garantie 5 ans.








