Norka by RIDI - Luminaire MEPPEN LED, avec surveillance, 4000K, 374lm, 2,88W - 8561804442-MC7

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 2.88 W

  • flux lumineux utile - 374 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050018084659

Réf. Sonepar

06006808465

Réf. Fournisseur

8561804442-MC7

Marque

Norka by RIDI

puissance du système:

2.88 W

flux lumineux utile:

374 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

source lumineuse:

LED non interchangeable

puissance de lampe acceptée:

2.88...2.88 W

couleur de la lumière:

blanc

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

autre

montage en ligne continue possible:

Non

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

classe de protection:

III

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

19 mm

hauteur/profondeur:

15 mm

longueur:

180 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

type de connexion:

borne automatique

courant nominal:

13...13 mA

efficacité lumineuse:

129.9 lm/W

Luminaire MEPPEN LED, avec surveillance, 4000K, 374lm, 2,88W. Luminaire à intégrer dans les mains courantes pour l’éclairage de secours. Température ambiante -25°C à +45°C.

Les Atouts de la gamme:

Gamme de luminaires à intégrer dans des mains courantes pour l'éclairage de secours selon DIN EN 60598-2-22, peut être utilisé comme éclairage de sécurité de tunnel dans les zones de gare, les escaliers ou l'éclairage de cheminement. IP selon l'utilisation : IP66, IP68 (1m). IK 09 en PC,