Norka by RIDI - Luminaire MEPPEN LED, sans surveillance, 4000K, 374lm, 2,79W - 8561804441-MC7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 2.79 W
flux lumineux utile - 374 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4050018084673
Réf. Sonepar
06006808467
Réf. Fournisseur
8561804441-MC7
Marque
Norka by RIDI
puissance du système:
2.79 W
flux lumineux utile:
374 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
source lumineuse:
LED non interchangeable
puissance de lampe acceptée:
2.79...2.79 W
couleur de la lumière:
blanc
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
autre
montage en ligne continue possible:
Non
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
classe de protection:
III
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
19 mm
hauteur/profondeur:
15 mm
longueur:
180 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
type de connexion:
borne automatique
courant nominal:
12...12 mA
efficacité lumineuse:
134.1 lm/W
Les Atouts de la gamme:
Gamme de luminaires à intégrer dans des mains courantes pour l'éclairage de secours selon DIN EN 60598-2-22, peut être utilisé comme éclairage de sécurité de tunnel dans les zones de gare, les escaliers ou l'éclairage de cheminement. IP selon l'utilisation : IP66, IP68 (1m). IK 09 en PC,




