Norka by RIDI - Luminaire tubulaire BERN LED EX, ATEX zones 2/22, m1200, 2600lm, 16W, diffus - 5314803484-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2504 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
puissance du système - 16 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050018075312
Réf. Sonepar
06006807531
Réf. Fournisseur
5314803484-E
Marque
Norka by RIDI
flux lumineux utile:
2504 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance du système:
16 W
mode de pose:
montage mural/au plafond
source lumineuse:
LED non interchangeable
pour Ex-Zone gaz:
2
pour poussière Ex-Zone:
22
orientable:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
230...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
réflecteur
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
5 %
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...40 °C
puissance de lampe acceptée:
13...13 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
1
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
95 mm
hauteur/profondeur:
89 mm
longueur:
1310 mm
diamètre externe:
60 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
borne à vis
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
20
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
33
courant nominal:
70...70 mA
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
efficacité lumineuse:
156.5 lm/W
Les Atouts de la gamme:
Gamme de luminaires LED tubulaire convient pour atmosphères explosives, ATEX Zone 2/22, y compris en immersion jusqu'à 20m. Appareillage et module optique séparés, les rendant réparables l'un et l'autre indépendamment. Disponible en 3 tailles : 600, 1200 et 1500. IP selon l'utilisation IP65, IP66, IP67, IP68 (20m), IP69K, et IK 10. Garantie 5 ans.








