Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Norka by RIDI - Pièce verrouillage système M/F pour extrémité unité déclairage, 7 conducteurs - 788206

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout

  • nombre de conducteurs - 7

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050018030113

Réf. Sonepar

06006803011

Réf. Fournisseur

788206

Marque

Norka by RIDI

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation en bout

nombre de conducteurs:

7

Pièce de verrouillage pour système mâle/femelle, pour l'extrémité de l'unité d'éclairage, 7 conducteurs, pour gamme NIGHTLINE

Les Atouts de la gamme:

Système de chemin lumineux LED en profilé d'aluminium extrudé. Éclairage homogène avec continuité optique. Convient pour l'éclairage de stations de métro ou réseaux ferroviaires express régionaux, parkings souterrains et les halls. Appareillage et module optique séparés, les rendant réparables l'un et l'autre indépendamment. Deux optiques dont une asymétrique. IP65 et IK selon le diffuseur : IK08 en PMMA ou IK09 en PC. Garantie 5 ans.

Quelques mots du fabricant :

Avec notre option easy Exchange, changez rapidement l'appareillage et le module LED sur site, sans assistance technique particulière. Profitez ainsi d'une durée de vie inégalée. Simplifiez la maintenance de votre éclairage avec notre solution innovante et économique