Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Norka by RIDI - Profilé en aluminium largeur de module 191 mm, hauteur 40 mm, par mètre entamé - 466100

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 4000 mm

  • couleur - aluminium

  • matériau - aluminium

  • avec câblage - Non

  • coupleur électromécanique intégré - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050018596343

Réf. Sonepar

06006859634

Réf. Fournisseur

466100

Marque

Norka by RIDI

longueur:

4000 mm

couleur:

aluminium

matériau:

aluminium

avec câblage:

Non

coupleur électromécanique intégré:

Non

modèle:

1 longueur

distance variable des supports d'appareils:

Oui

adapté à un caniveau de câble:

Oui

avec caniveau de câble:

Oui

largeur:

191 mm

hauteur:

40 mm

Profilé en aluminium largeur de module 191 mm, hauteur 40 mm, par mètre entamé

Les Atouts de la gamme:

Système de profilé avec une largeur de module de 191mm en aluminium extrudé. Accessoire de montage pour les luminaires MÜNCHEN LED. Pour l’éclairage de stations de métro, réseaux ferroviaires express régionaux, auvents, passages souterrains, tunnels pour piétons, passerelles, piscines, salle de sport, aires de circulation et sous auvents, surfaces commerciales.