Norka by RIDI - Profilé en aluminium largeur de module 285 mm, hauteur 70 mm, par mètre entamé - 610150

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 4000 mm

  • couleur - aluminium

  • matériau - aluminium

  • avec câblage - Non

  • coupleur électromécanique intégré - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050018005296

Réf. Sonepar

06006610150

Réf. Fournisseur

610150

Réf. Commerciale

Norka by RIDI

longueur:

4000 mm

couleur:

aluminium

matériau:

aluminium

avec câblage:

Non

coupleur électromécanique intégré:

Non

modèle:

1 longueur

distance variable des supports d'appareils:

Oui

adapté à un caniveau de câble:

Oui

avec caniveau de câble:

Oui

largeur:

285 mm

hauteur:

70 mm

Profilé en aluminium largeur de module 285 mm, hauteur 70 mm, par mètre entamé

Les Atouts de la gamme:

Système de profilé avec une largeur de module de 285mm en aluminium extrudé. Accessoire de montage pour les luminaires TALON et LONDON LED. Pour l’éclairage de stations de métro, réseaux ferroviaires express régionaux, auvents, passages souterrains, tunnels pour piétons, passerelles, piscines, salle de sport, aires de circulation et sous auvents, surfaces commerciales.