Norka by RIDI - Unité d'alimentation 7 conducteurs, pour luminaires apparents NIGHTLINE - 788107

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 4338 mm

  • couleur - aluminium

  • matériau - aluminium

  • avec câblage - Non

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050018030052

Réf. Sonepar

06006803005

Réf. Fournisseur

788107

Marque

Norka by RIDI

longueur:

4338 mm

couleur:

aluminium

matériau:

aluminium

avec câblage:

Non

modèle:

autre

distance variable des supports d'appareils:

Oui

nombre de conducteurs de câblage:

7

section transversale des conducteurs de câblage:

2.5 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Non

avec caniveau de câble:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Oui

largeur:

152 mm

hauteur:

186 mm

Unité d'alimentation 7 conducteurs, pour luminaires NIGHTLINE profilé

Les Atouts de la gamme:

Système de chemin lumineux LED en profilé d'aluminium extrudé. Éclairage homogène avec continuité optique. Convient pour l'éclairage de stations de métro ou réseaux ferroviaires express régionaux, parkings souterrains et les halls. Appareillage et module optique séparés, les rendant réparables l'un et l'autre indépendamment. Deux optiques dont une asymétrique. IP65 et IK selon le diffuseur : IK08 en PMMA ou IK09 en PC. Garantie 5 ans.

Quelques mots du fabricant :

Avec notre option easy Exchange, changez rapidement l'appareillage et le module LED sur site, sans assistance technique particulière. Profitez ainsi d'une durée de vie inégalée. Simplifiez la maintenance de votre éclairage avec notre solution innovante et économique