Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Norlys - Adaptateur noir pour la gamme classique pour une tête ?50mm sur un mât ?60mm - 3061SV

CopieCopie
Norlys - Adaptateur noir pour la gamme classique pour une tête ?50mm sur un mât ?60mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 65 mm

  • longueur - 65 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042893061068

Réf. Sonepar

01200306106

Réf. Fournisseur

3061SV

Réf. Commerciale

Norlys

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

65 mm

longueur:

65 mm

hauteur:

180 mm

diamètre:

120 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Adaptateur couleur noir pour la gamme classique pour une tête ⌀50mm sur un mât ⌀60mm

Les Atouts de l'article:

Adaptateur noir pour la gamme classique pour une tête 50mm sur un mât 60mm.