Norlys - ALTA noir 46W halogène max./E27 IP65 classe II ver. opale polyc. H490mm - 293SV

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur - 490 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042892930068

Réf. Sonepar

01200000195

Réf. Fournisseur

293SV

Réf. Commerciale

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur:

490 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

acier

température de couleur:

2200...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

0...0 mA

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0

largeur:

150 mm

longueur:

490 mm

diamètre:

150 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

ALTA couleur noir 46W halogène max./E27 IP65 classe II verrerie opale polycarbonate H490mm

Les Atouts de l'article:

Borne en acier peint, galvanisé à chaud avant peinture. Cette borne est quasiment indestructible !