Norlys - ARENDAL galvanisé LED 4W dimmable flux 330lm 3000K IP65 classe II H642mm - 1561GA

CopieCopie
Norlys - ARENDAL galvanisé LED 4W dimmable flux 330lm 3000K IP65 classe II H642mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891561034

Réf. Sonepar

01200156103

Réf. Fournisseur

1561GA

Réf. Commerciale

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

439 lm

puissance du système:

4 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

traitement de la surface:

galvanisé

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

sans

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

4...4 W

répartition lumineuse:

symétrique

efficacité lumineuse:

82.5 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.98

largeur:

90 mm

longueur:

642 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

ARENDAL en acier galvanisé LED 4W dimmable flux utile 330lm 3000K IP65 classe II verre trempé dépoli H642mm

Les Atouts de l'article:

Craquez pour cette borne au style unique grâce à sa verrerie en verre trempé dépoli à l'intérieur.