Norlys - ARENDAL patine rouille LED 4W dimmable flux 330lm 3000K IP65 classe II H642mm - 1561RO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
matériau du boîtier/corps - acier
flux lumineux utile - 439 lm
puissance du système - 4 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7042891561027
Réf. Sonepar
01200156102
Réf. Fournisseur
1561RO
Réf. Commerciale
Norlys
indice de protection (IP):
IP65
matériau du boîtier/corps:
acier
flux lumineux utile:
439 lm
puissance du système:
4 W
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
classe de protection:
II
Les Atouts de l'article:
Craquez pour cette borne au style unique grâce à sa verrerie en verre trempé dépoli à l'intérieur.