Norlys - ASKER BIG gris alu 13,7W LED dim. flux 1280lm 3000K IP65 cl I Downlight IK08 - 1306AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1022 lm
puissance du système - 13.7 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7042891306093
Réf. Sonepar
01200130609
Réf. Fournisseur
1306AL
Réf. Commerciale
Norlys
flux lumineux utile:
1022 lm
puissance du système:
13.7 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
13.7...13.7 W
Les Atouts de l'article:
Très bel effet de lumière vers le haut et vers le bas pour ce luminaire en aluminium qui pourra si besoin être coordonné aux bornes et lampadaire de la même gamme. Cette applique est très résistante à la corrosion.