Norlys - ASKER BIG gris aluminium 8,4W LED dim. flux 732lm 3000K IP65 cl I Downlight IK08 - 1308AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 8.4 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
source lumineuse - LED interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7042891308097
Réf. Sonepar
01200130809
Réf. Fournisseur
1308AL
Marque
Norlys
puissance du système:
8.4 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Craquez pour ce luminaire en aluminium aux lignes très contemporaines. Cette applique est très résistante à la corrosion.



