Norlys - ASKER BORNE gris alu 7,8W LED flux 683lm 3000K DALI2 IP65 cl I asym. H550mm IK08 - 5214RO

CopieCopie
Norlys - ASKER BORNE gris alu 7,8W LED flux 683lm 3000K DALI2 IP65 cl I asym. H550mm IK08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • puissance du système - 7.7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890521428

Réf. Sonepar

01200052142

Réf. Fournisseur

5214RO

Réf. Commerciale

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

matériau du boîtier/corps:

aluminium

puissance du système:

7.7 W

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED interchangeable

classe de protection:

I

ASKER BORNE couleur patine rouille 7,8W LED module 1080lm flux utile 683lm 3000K DALI2 IP65 classe I verrerie polycarbonate répartition lumineuse asymétrique extensive H550mm IK08

Les Atouts de l'article:

Elégante borne en aluminium au design contemporain. En plus d’être résistante à la corrosion saline, elle n’occasionne pas de pollution lumineuse grâce à son large faisceaux uniquement dirigé vers le bas. Elle pourra si besoin être coordonnée aux appliques et lampadaire de la même gamme.