Norlys - ASKER BORNE gris alu détection 9,7W LED mod. 1080lm 3000K IP65 cl I sym. H550mm - 1336AL

CopieCopie
Norlys - ASKER BORNE gris alu détection 9,7W LED mod. 1080lm 3000K IP65 cl I sym. H550mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • puissance du système - 9.7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • source lumineuse - LED interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890133690

Réf. Sonepar

01200013369

Réf. Fournisseur

1336AL

Réf. Commerciale

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

matériau du boîtier/corps:

aluminium

puissance du système:

9.7 W

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED interchangeable

classe de protection:

I

ASKER BORNE couleur gris aluminium avec détecteur de mouvement 9,7W LED module 1080lm 3000K IP65 classe I verrerie polycarbonate répartition lumineuse symétrique H550mm

Les Atouts de l'article:

Elégante borne en aluminium au design contemporain. En plus d’être résistante à la corrosion saline, elle n’occasionne pas de pollution lumineuse grâce à son large faisceaux uniquement dirigé vers le bas. Elle pourra si besoin être coordonnée aux appliques et lampadaire de la même gamme.