Norlys - ASKER BORNE rouille 9,5W LED flux 585lm 3000K IP65 cl I lum. sym. H850mm IK10 - 1311RO

CopieCopie
Norlys - ASKER BORNE rouille 9,5W LED flux 585lm 3000K IP65 cl I lum. sym. H850mm IK10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • flux lumineux utile - 585 lm

  • puissance du système - 9.5 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042891311028

Réf. Sonepar

01200001195

Réf. Fournisseur

1311RO

Réf. Commerciale

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

585 lm

puissance du système:

9.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED interchangeable

classe de protection:

I

ASKER BORNE couleur patine rouille 9,5W LED flux utile 585lm 3000K IP65 classe I verrerie polycarbonate répartition lumineuse symétrique H850mm IK10

Les Atouts de l'article:

Elégante borne en aluminium au design contemporain. En plus d’être résistante à la corrosion saline, elle n’occasionne pas de pollution lumineuse grâce à son large faisceaux uniquement dirigé vers le bas. Elle pourra si besoin être coordonnée aux appliques et lampadaire de la même gamme.