Norlys - ASKER corten steel 46W halogène max./E27 IP65 classe I Up&Down IK08 - 1513CS

CopieCopie
Norlys - ASKER corten steel 46W halogène max./E27 IP65 classe I Up&Down IK08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042897792784

Réf. Sonepar

01200779278

Réf. Fournisseur

1513CS

Réf. Commerciale

Norlys

indice de protection (IP):

IP65

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

ASKER couleur corten steel 46W halogène max./E27 IP65 classe I lentille optique polycarbonate Up&Down IK08

Les Atouts de l'article:

Très bel effet de lumière vers le haut et vers le bas pour ce luminaire en aluminium qui pourra si besoin être coordonné aux bornes et lampadaire de la même gamme. Cette applique est très résistante à la corrosion.