Norlys - ASKER MAT graphite 8,4W LED flux 1018lm 3000K ULOR1% IP55 cl I lum asym. H2160mm - 1366GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1099 lm
puissance du système - 8.4 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP55
source lumineuse - LED interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7042891366080
Réf. Sonepar
01200136608
Réf. Fournisseur
1366GR
Réf. Commerciale
Norlys
flux lumineux utile:
1099 lm
puissance du système:
8.4 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP55
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
8.4...8.4 W
Les Atouts de l'article:
Elégant lampadaire en aluminium au design contemporain. En plus d’être résistant à la corrosion saline, il n’occasionne pas de pollution lumineuse grâce à son large faisceaux uniquement dirigé vers le bas. Il pourra si besoin être coordonné aux appliques et bornes de la même gamme.