Norlys - ASKER MAT graphite 8,7W LED dim. flux utile 1018lm 3000K IP55 cl I asym. H2160mm - 1368GR

CopieCopie
Norlys - ASKER MAT graphite 8,7W LED dim. flux utile 1018lm 3000K IP55 cl I asym. H2160mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 8.7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890136882

Réf. Sonepar

01200013688

Réf. Fournisseur

1368GR

Marque

Norlys

puissance du système:

8.7 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

ASKER MAT couleur graphite 8,7W LED dimmable flux utile 1018lm 3000K IP55 classe I verrerie polycarbonate IK08 répartition lumineuse asymétrique extensive H2160mm composé de 2 pièces

Les Atouts de l'article:

Elégant lampadaire en aluminium au design contemporain. En plus d’être résistant à la corrosion saline, il n’occasionne pas de pollution lumineuse grâce à son large faisceaux uniquement dirigé vers le bas. Il pourra si besoin être coordonné aux appliques et bornes de la même gamme.