Norlys - ASKER TETE graphite 19,5W LED DALI2 flux 2624lm 3000K IP65 cl I pour mât ?60mm - 4322GR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 19.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
source lumineuse - LED interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7042890432281
Réf. Sonepar
01200043228
Réf. Fournisseur
4322GR
Réf. Commerciale
Norlys
puissance du système:
19.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Tête de mât vendue seule pour installation sur fût de grande hauteur. Réalisé dans un aluminium particulièrement résistant à la corrosion. Un traitement de surface très sophistiqué et une peinture à poudre projetée et cuite consituent un film résistant et protecteur permettant à ce luminaire de faire face aux environnements les plus exigeants.


