Norlys - ASKER TETE gris alu 19,5W LED DALI2 flux 2624lm 3000K IP65 cl I pour mât ?60mm - 4322AL

CopieCopie
Norlys - ASKER TETE  gris alu 19,5W LED DALI2 flux 2624lm 3000K IP65 cl I pour mât ?60mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 19.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • source lumineuse - LED interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890432298

Réf. Sonepar

01200043229

Réf. Fournisseur

4322AL

Réf. Commerciale

Norlys

puissance du système:

19.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

ASKER TETE de mat couleur gris aluminium 19,5W LED DALI2 flux utile 2624lm asymétrique extensif 3000K IP65 classe I pour mât ⌀60mm

Les Atouts de l'article:

Tête de mât vendue seule pour installation sur fût de grande hauteur. Réalisé dans un aluminium particulièrement résistant à la corrosion. Un traitement de surface très sophistiqué et une peinture à poudre projetée et cuite consituent un film résistant et protecteur permettant à ce luminaire de faire face aux environnements les plus exigeants.