Norlys - ASKER vert amende 46W halogène max./E27 IP65 classe I Up&Down IK08 - 1513CG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
douille - E27
matériau du boîtier/corps - aluminium
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7042895080791
Réf. Sonepar
01200508079
Réf. Fournisseur
1513CG
Réf. Commerciale
Norlys
indice de protection (IP):
IP65
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Très bel effet de lumière vers le haut et vers le bas pour ce luminaire en aluminium qui pourra si besoin être coordonné aux bornes et lampadaire de la même gamme. Cette applique est très résistante à la corrosion.