Norlys - BASEL acier galvanisé détection HF 9,5W LED 3000K IP54 classe I verrerie givrée - 671GA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 9.5 W
indice de protection (IP) - IP54
source lumineuse - LED interchangeable
matériau du boîtier/corps - acier
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7042890067131
Réf. Sonepar
01200006713
Réf. Fournisseur
671GA
Marque
Norlys
puissance du système:
9.5 W
indice de protection (IP):
IP54
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier
classe de protection:
I
BASEL en acier galvanisé avec détection HF 9,5W LED 3000K IP54 classe I verrerie givrée
Les Atouts de l'article:
Applique murale au design contemporain et esthétique. Son détecteur haute-fréquence intégré lui permet de nombreuses applications.
Les Atouts de l'article:
Applique murale au design contemporain et esthétique. Son détecteur haute-fréquence intégré lui permet de nombreuses applications.


