Norlys - BASEL dét. HF inox 23W fluo max./E27 IP54 classe I verrerie givrée - MD661ST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
douille - E27
matériau du boîtier/corps - acier
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7042892066156
Réf. Sonepar
01200000949
Réf. Fournisseur
MD661ST
Réf. Commerciale
Norlys
indice de protection (IP):
IP54
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Applique murale en inox 316L au design contemporain et esthétique. Son détecteur haute-fréquence intégré lui permet de nombreuses applications. Bien que de grande qualité, la version inox brossé montre une certaine sensibilité à la corrosion à proximité directe de la mer. Protéger par une fine couche d’huile une fois par an. Si une maintenance minimum n’est pas possible, nous conseillons, en bord de mer, l’utilisation des versions en acier galvanisé.