Norlys - BASEL dét. HF noir 23W fluo max./E27 IP54 classe I verrerie givrée - MD661SV

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 23 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042892066163

Réf. Sonepar

01200000950

Réf. Fournisseur

MD661SV

Marque

Norlys

puissance du système:

23 W

indice de protection (IP):

IP54

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

I

BASEL détecteur haute fréquence couleur noir 23W fluo max./E27 IP54 classe I verrerie givrée

Les Atouts de l'article:

Applique murale en acier peint au design contemporain et esthétique. Son détecteur haute-fréquence intégré lui permet de nombreuses applications.