Norlys - BASEL dét. HF patine rouille 23W fluo max./E27 IP54 classe I verrerie givrée - MD661RO

CopieCopie
Norlys - BASEL dét. HF patine rouille 23W fluo max./E27 IP54 classe I verrerie givrée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • classe de protection - I

  • nombre de pôles - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042892066125

Réf. Sonepar

01200000948

Réf. Fournisseur

MD661RO

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP54

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de protection:

I

nombre de pôles:

2

BASEL détecteur haute fréquence couleur patine rouille 23W fluo max./E27 IP54 classe I verrerie givrée

Les Atouts de l'article:

Applique murale en acier peint au design contemporain et esthétique. Son détecteur haute-fréquence intégré lui permet de nombreuses applications.