Norlys - BERLIN dét. HF blanc 10W LED 3000K IP54 classe I verrerie opale polyc. - 618VI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
source lumineuse - LED interchangeable
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7042890061818
Réf. Sonepar
01200006181
Réf. Fournisseur
618VI
Réf. Commerciale
Norlys
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
D'un design élégant, ce hublot d'extérieur permet d'éclairer vos accès, zones de circulation et dépendances. Cette applique en aluminium aux finitions parfaites est adaptée aux installations de bord de mer. Elle dispose d'un module LED et d'un détecteur HF intégrés.