Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Norlys - BERLIN dét. HF patine rouille 10W LED 3000K IP54 classe I ver. opale poly - 618RO

CopieCopie
Norlys - BERLIN dét. HF patine rouille 10W LED 3000K IP54 classe I ver. opale poly

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890061825

Réf. Sonepar

01200006182

Réf. Fournisseur

618RO

Marque

Norlys

puissance du système:

10 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

BERLIN détecteur haute fréquence couleur patine rouille 10W LED 3000K IP54 classe I verrerie opale polycarbonate

Les Atouts de l'article:

D'un design élégant, ce hublot d'extérieur permet d'éclairer vos accès, zones de circulation et dépendances. Cette applique en aluminium aux finitions parfaites est adaptée aux installations de bord de mer. Elle dispose d'un module LED et d'un détecteur HF intégrés.