Norlys - BERLIN patine rouille 46W halogène max./E27 IP54 classe I verrerie opale polyc. - 611RO

CopieCopie
Norlys - BERLIN patine rouille 46W halogène max./E27 IP54 classe I verrerie opale polyc.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890061122

Réf. Sonepar

01200000880

Réf. Fournisseur

611RO

Réf. Commerciale

Norlys

indice de protection (IP):

IP54

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

BERLIN couleur patine rouille 46W halogène max./E27 IP54 classe I verrerie opale polycarbonate

Les Atouts de l'article:

Laissez vous tenter par cette applique murale en aluminium aux courbes élégantes et modernes. Très résistant, ce luminaire ne craint ni la corrosion ni les chocs. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.