Norlys - BERN acier galvanisé détection HF 11,2W LED 3000K IP54 classe I verrerie givrée - 675GA

CopieCopie
Norlys - BERN acier galvanisé détection HF 11,2W LED 3000K IP54 classe I verrerie givrée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 11.2 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890067537

Réf. Sonepar

01200006753

Réf. Fournisseur

675GA

Réf. Commerciale

Norlys

puissance du système:

11.2 W

indice de protection (IP):

IP54

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de protection:

I

BERN en acier galvanisé avec détection HF 11,2W LED flux utile 819lm 3000K IP54 classe I verrerie givrée

Les Atouts de l'article:

Applique murale au design contemporain et esthétique. Son détecteur haute-fréquence intégré lui permet de nombreuses applications.