Norlys - BERN acier rouille détection HF 11,2W LED 3000K IP54 classe I verrerie givrée - 675RO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 11.2 W
indice de protection (IP) - IP54
source lumineuse - LED interchangeable
matériau du boîtier/corps - acier
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042890067520
Réf. Sonepar
01200006752
Réf. Fournisseur
675RO
Réf. Commerciale
Norlys
puissance du système:
11.2 W
indice de protection (IP):
IP54
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Applique murale au design contemporain et esthétique. Son détecteur haute-fréquence intégré lui permet de nombreuses applications.