Norlys - BODEN patine rouille 8W LED dim. flux 307lm 3000K IP54 cl I ver. opale polyc. - 866RO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 8 W
indice de protection (IP) - IP54
source lumineuse - LED interchangeable
matériau du boîtier/corps - acier
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7042890086620
Réf. Sonepar
01200008662
Réf. Fournisseur
866RO
Réf. Commerciale
Norlys
puissance du système:
8 W
indice de protection (IP):
IP54
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Laissez vous tenter par ce luminaire en acier peint. Son design contemporain saura se marier à tous les styles.