Norlys - BOLOGNA POTELET noir 46W halogène max./E27 IP54 cl II ver. claire polyc. H1175mm - 314SV

CopieCopie
Norlys - BOLOGNA POTELET noir 46W halogène max./E27 IP54 cl II ver. claire polyc. H1175mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • hauteur/profondeur - 1175 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • température de couleur - 2200...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042893140060

Réf. Sonepar

01200000253

Réf. Fournisseur

314SV

Réf. Commerciale

Norlys

indice de protection (IP):

IP54

hauteur/profondeur:

1175 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

aluminium

température de couleur:

2200...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

0...0 mA

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0

largeur:

225 mm

longueur:

250 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

autre

BOLOGNA POTELET couleur noir 46W halogène max./E27 IP54 classe II verrerie claire polycarbonate H1175mm

Les Atouts de l'article:

Laissez vous séduire par l’esprit scandinave traditionnel avec ce potelet intemporel aux finitions parfaites. De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans limites !