Norlys - BORG BORNE graphite 16,1W LED dim. flux 1358lm 3000K IP65 cl I polyc. H350mm - 6120GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 16.1 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED interchangeable
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7042896120083
Réf. Sonepar
01200612008
Réf. Fournisseur
6120GR
Réf. Commerciale
Norlys
puissance du système:
16.1 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
La borne BORG en aluminium est proposée en quatre hauteurs. Réalisée dans un aluminium particulièrement résistant à la corrosion. Un traitement de surface très sophistiqué et une peinture à poudre projetée et cuite consituent un film résistant et protecteur permettant à cette borne de faire face aux environnements les plus exigeants. Son module LED dirige un puissant faisceau lumineux vers le bas et n'occasionne aucune pollution lumineuse. Une tête de mât coordonnée est également proposée pour étendre de façon harmonieuse votre projet d'éclairage.