Norlys - BORG TETE gris alu 32W LED flux 3735lm 3000K IP65 cl I satiné PMMA mât?60mm - 6150AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3735 lm
puissance du système - 32 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042896150097
Réf. Sonepar
01200615009
Réf. Fournisseur
6150AL
Marque
Norlys
flux lumineux utile:
3735 lm
puissance du système:
32 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
gris
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
32...32 W
diamètre:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Tête de mât en aluminium au design moderne et contemporain. Sa résistance à toutes sortes d’agressions extérieures, lui permette de s’adapter à tous vos projets.



