Norlys - BORNHOLM dét. HF blanc LED 10W module 1059lm 3000K IP65 cl I opal polyc. IK10 - 544VI

CopieCopie
Norlys - BORNHOLM dét. HF blanc LED 10W module 1059lm 3000K IP65 cl I opal polyc. IK10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • source lumineuse - LED interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7042890054414

Réf. Sonepar

01200005441

Réf. Fournisseur

544VI

Réf. Commerciale

Norlys

puissance du système:

10 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

BORNHOLM détecteur haute fréquence couleur blanc LED 10W module 1059lm 3000K IP65 classe I verrerie opale polycarbonate IK10

Les Atouts de l'article:

Applique murale ou plafonnier, ce luminaire en aluminium peut s’adapter à tous vos besoins. De plus, il est résistant à la corrosion !