Norlys - COMO POTELET noir 57W halogène max./E27 IP54 cl II ver. claire polyc. H1100mm - 375SV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
couleur du boîtier/corps - noir
matériau du boîtier/corps - aluminium
douille - E27
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7042893750061
Réf. Sonepar
01200000298
Réf. Fournisseur
375SV
Marque
Norlys
indice de protection (IP):
IP54
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
aluminium
douille:
E27
classe de protection:
II
COMO POTELET couleur noir 2x57W halogène max./E27 IP54 classe II verrerie claire polycarbonate H1100mm
Les Atouts de l'article:
Luminaire en aluminium au design scandinave traditionnel. Ses finitions parfaites et sa grande résistance à la corrosion ne manqueront pas de vous séduire. De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans limites ! Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.
Les Atouts de l'article:
Luminaire en aluminium au design scandinave traditionnel. Ses finitions parfaites et sa grande résistance à la corrosion ne manqueront pas de vous séduire. De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans limites ! Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.
NoticePDF


