Norlys - EGERSUND MINI BORNE gris alu 9,1W LED DALI module 1100lm 3000K IP65 cl2 H850mm - 2302AL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
matériau du boîtier/corps - aluminium
puissance du système - 9.1 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7042890230290
Réf. Sonepar
01200023029
Réf. Fournisseur
2302AL
Réf. Commerciale
Norlys
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
matériau du boîtier/corps:
aluminium
puissance du système:
9.1 W
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
LED interchangeable
classe de protection:
II
Les Atouts de l'article:
Craquez pour cette magnifique borne en aluminium et son réflecteur nacré ! Ces bornes, tout comme l'ensemble de nos bornes en aluminium peuvent être installées en bord de mer.