Norlys - EGERSUND MINI graphite bois peint 9,1W LED dim flux 864lm 3000K IP65 cl2 H490mm - 2316GR

CopieCopie
Norlys - EGERSUND MINI graphite bois peint 9,1W LED dim flux 864lm 3000K IP65 cl2 H490mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 9.1 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7042892316084

Réf. Sonepar

01200231608

Réf. Fournisseur

2316GR

Réf. Commerciale

Norlys

puissance du système:

9.1 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

I

EGERSUND MINI BORNE couleur graphite en bois scandinave peint 9,1W LED dimmable flux utile 864lm 3000K IP65 classe II H490mm

Les Atouts de l'article:

Cette borne au design contemporain associe une tête en aluminium à un corps en bois massif confectionné en pin scandinave de grande qualité connu pour sa parfaite résistance dans le temps. Ce bois massif est traité puis peint. Un mélange audacieux de modernité et de naturel.