Norlys - EGERSUND MINI graphite bois peint 9,1W LED dim flux 864lm 3000K IP65 cl2 H850mm - 2304GR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 9.1 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7042892304081
Réf. Sonepar
01200230408
Réf. Fournisseur
2304GR
Réf. Commerciale
Norlys
puissance du système:
9.1 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Cette borne au design contemporain associe une tête en aluminium à un corps en bois massif confectionné en pin scandinave de grande qualité connu pour sa parfaite résistance dans le temps. Ce bois massif est traité puis peint. Un mélange audacieux de modernité et de naturel.