Norlys - EGERSUND PARK BORNE gris alu 9,1W LED flux 907lm 3000K IP65 cl2 IK08 H1050mm - 6080AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
hauteur/profondeur - 110 mm
couleur du boîtier/corps - aluminium
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7042890608099
Réf. Sonepar
01200060809
Réf. Fournisseur
6080AL
Réf. Commerciale
Norlys
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
hauteur/profondeur:
110 mm
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
907 lm
puissance du système:
9.1 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
72000 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
plastique structuré
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
9.1...9.1 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
indirect
efficacité lumineuse:
99.7 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
200 mm
longueur:
1050 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette borne en aluminium possède une grande résistance à la corrosion. Son design contemporain et épuré saura se marier à tous les styles.