Norlys - EGERSUND PARK MAT graphite 23,7W LED dali2 flux 2239lm 3000K IP65 clI H2500mm - 6113GR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 23.7 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7042890611389
Réf. Sonepar
01200061138
Réf. Fournisseur
6113GR
Marque
Norlys
puissance du système:
23.7 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
I
Les Atouts de l'article:
Elégant lampadaire en aluminium au design contemporain. En plus d’être résistant à la corrosion saline, Il pourra si besoin être coordonné aux bornes de la même gamme.