Norlys - EGERSUND PARK MAT gris alu 9,1W LED flux 907lm 3000K ULOR1% IP65 cl I H2500mm - 6105AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 907 lm
puissance du système - 9.1 W
température de couleur - 3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
efficacité lumineuse - 95.9 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7042896105097
Réf. Sonepar
01200610509
Réf. Fournisseur
6105AL
Réf. Commerciale
Norlys
flux lumineux utile:
907 lm
puissance du système:
9.1 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
efficacité lumineuse:
95.9 lm/W
indice de protection (IP):
IP65
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur du boîtier/corps:
aluminium
mode de pose:
autre
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
Degré de protection (NEMA):
autre
optique ajustable:
Non
dimensions du mât/crosse de montage:
0...0 mm
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
télécommande:
sans
avec radiocommande:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
avec commande d'éclairage programmée:
Non
avec câble de raccordement:
Oui
longueur du câble:
3 m
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.97
longueur:
2500 mm
diamètre:
120 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
autre
Les Atouts de l'article:
Elégant lampadaire en aluminium au design contemporain. En plus d’être résistant à la corrosion saline, Il pourra si besoin être coordonné aux bornes de la même gamme.