Norlys - FIRENZE CHAINE blanc 57W halogène max./E27 IP54 classe II ver. claire polyc. - 800AVI

CopieCopie
Norlys - FIRENZE CHAINE blanc 57W halogène max./E27 IP54 classe II ver. claire polyc.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - II

  • puissance de lampe acceptée - 57...57 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890080017

Réf. Sonepar

01200000541

Réf. Fournisseur

800AVI

Réf. Commerciale

Norlys

indice de protection (IP):

IP54

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

57...57 W

FIRENZE CHAINE couleur blanc 57W halogène max./E27 IP54 classe II verrerie claire polycarbonate

Les Atouts de l'article:

Craquez pour le design intemporel et élégant de cette suspension qui ne craint ni la corrosion ni les chocs. Elle pourra si besoin être coordonnée aux appliques, potelet et lampadaires de la même gamme. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.