Norlys - FIRENZE CHAINE noir 57W halogène max./E27 IP54 classe II ver. claire polyc. - 800ASV

NORLYS
CopieCopie
Norlys - FIRENZE CHAINE noir 57W halogène max./E27 IP54 classe II ver. claire polyc.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP54

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890080062

Réf. Sonepar

01200000540

Réf. Fournisseur

800ASV

Marque

Norlys

indice de protection (IP):

IP54

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

II

FIRENZE CHAINE couleur noir 57W halogène max./E27 IP54 classe II verrerie claire polycarbonate

Les Atouts de l'article:

Craquez pour le design intemporel et élégant de cette suspension qui ne craint ni la corrosion ni les chocs. Elle pourra si besoin être coordonnée aux appliques, potelet et lampadaires de la même gamme. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.