Norlys - FIRENZE CHAINE rouille 57W halogène max./E27 IP54 classe II ver. claire polyc. - 800ARO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
douille - E27
matériau du boîtier/corps - aluminium
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7042890080024
Réf. Sonepar
01200001090
Réf. Fournisseur
800ARO
Réf. Commerciale
Norlys
indice de protection (IP):
IP54
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
II
Les Atouts de l'article:
Craquez pour le design intemporel et élégant de cette suspension qui ne craint ni la corrosion ni les chocs. Elle pourra si besoin être coordonnée aux appliques, potelet et lampadaires de la même gamme. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.