Norlys - FIRENZE MAT rouille 2x57W halogène max./E27 IP54 classe II ver. claire polyc. - 820RO

CopieCopie
Norlys - FIRENZE MAT rouille 2x57W halogène max./E27 IP54 classe II ver. claire polyc.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 57 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7042890082028

Réf. Sonepar

01200000917

Réf. Fournisseur

820RO

Réf. Commerciale

Norlys

puissance du système:

57 W

indice de protection (IP):

IP54

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

II

FIRENZE MAT couleur patine rouille 2x57W halogène max./E27 IP54 classe II verrerie claire polycarbonate mât télescopique réglable en hauteur min H1930mm max H2560mm

Les Atouts de l'article:

Craquez pour le design intemporel et élégant de ce lampadaire qui ne craint ni la corrosion ni les chocs. Il pourra si besoin être coordonné aux appliques, et potelet de la même gamme. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.