Norlys - FIRENZE POTELET blanc 57W halogène max./E27 IP54 cl II ver. claire poly. H1120mm - 805VI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
couleur du boîtier/corps - blanc
matériau du boîtier/corps - aluminium
douille - E27
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7042898050012
Réf. Sonepar
01200000546
Réf. Fournisseur
805VI
Marque
Norlys
indice de protection (IP):
IP54
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau du boîtier/corps:
aluminium
douille:
E27
classe de protection:
II
FIRENZE POTELET couleur blanc 57W halogène max./E27 IP54 classe II verrerie claire polycarbonate H1120mm
Les Atouts de l'article:
Craquez pour le design intemporel et élégant de ce potelet qui ne craint ni la corrosion ni les chocs. Il pourra si besoin être coordonné aux appliques, et lampadaires de la même gamme. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.
Les Atouts de l'article:
Craquez pour le design intemporel et élégant de ce potelet qui ne craint ni la corrosion ni les chocs. Il pourra si besoin être coordonné aux appliques, et lampadaires de la même gamme. Pensez à équiper ce modèle d’une ampoule LED à filament.
NoticePDF


